› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

Sensore sicurezza magnetico compatto IP67 per automazione industriale

Cod. Rexel 7P506408
Cod. Produttore 506408
Cod. EAN 4046548066784

Informazioni principali

  • Serie: PSEN MA2.1P-31
  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 1 n/o, 1 n/c
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Forma: Modello rettangolare
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 6 mm
  • Altezza: 13 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico PSEN MA2.1P-31 PSEN2.1-10, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro delle protezioni mobili nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un design compatto, assicura un facile montaggio e un funzionamento preciso. Ideale per l’integrazione in sistemi di sicurezza elettrica, contribuisce a prevenire accessi non autorizzati e a proteggere operatori e macchinari, migliorando l’efficienza e la sicurezza complessiva degli impianti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza1 3 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Sensore sicurezza magnetico compatto IP67 per automazione industriale