Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207213
Cod. Produttore
207213
Cod. EAN
4015082072131

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore generale
  • Poli: 8 poli
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 90°
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Commutatore a camme T3-4-8344/I2/SVB-SW progettato per l’impiego come interruttore principale e interruttore di manutenzione o riparazione. Questo dispositivo elettrico garantisce un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici, con un singolo interruttore integrato. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una commutazione precisa e una gestione efficace dell’alimentazione elettrica, assicurando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, a 8 polo, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T3 8 poli IP65 32A uso industriale