Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM45992
Cod. Produttore
045992
Cod. EAN
4015080459927

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Angolo di manovra: 90°
  • Funzione arresto: Con maniglia rotativa
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore principale a camme a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di una singola unità di interruttore e include una funzione di interruttore di manutenzione e riparazione, ideale per l'isolamento sicuro durante interventi tecnici. La costruzione robusta e la configurazione a tre poli assicurano un controllo efficace e una protezione ottimale dei circuiti elettrici. Adatto per impieghi industriali, questo interruttore combina funzionalità e sicurezza in un unico componente essenziale per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale T0 3 poli 20A IP65 comando rinviato