Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM095824
Cod. Produttore
095824
Cod. EAN
4015080958246

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore generale
  • Poli: 2 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Angolo manovra: 90°
  • Serie: Moeller series
Interruttore principale a camme bipolare con comando a leva, progettato per garantire un'affidabile funzione di arresto d'emergenza e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo in impianti elettrici industriali e civili. La configurazione a due poli permette un controllo efficace dei circuiti, mentre la struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di comando robusto e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 2 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale T0 2 poli comando rinviato IP65 20A 5,5kW