Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280961
Cod. Produttore
280961
Cod. EAN
4015082809614

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P+N
  • Corrente nominale: 315 A
  • Potenza nominale: 110 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: con maniglia rotativa
  • Lucchettabilità: posizione 0
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore principale manuale trifase con neutro, capacità nominale di 315A, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici industriali. Dotato di un unico interruttore, è idoneo per l'uso come dispositivo di manutenzione e riparazione, assicurando un controllo efficace e sicuro delle alimentazioni. La sua configurazione a 3 poli più neutro consente una gestione ottimale dei circuiti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione affidabile e una protezione efficiente, questo interruttore si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di utilizzo manuale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 315 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

15 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5,8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale P5 315A 3P+N IP65 comando rinviato Germania