Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280925
Cod. Produttore
280925
Cod. EAN
4015082809256

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Potenza nominale: 55 kW
  • Poli: 3 poli
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Funzione di arresto: con maniglia rotativa nera
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore principale manuale nero a 3 poli con portata di 160A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l’uso come interruttore di manutenzione e riparazione, assicurando un controllo efficace e sicuro dell’alimentazione elettrica. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo un’elevata resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 160 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale P5 3 poli 160A maniglia nera incasso IP65