Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM24636
Cod. Produttore
024636
Cod. EAN
4015080246367

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3 poli + N
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Funzione di arresto: Emergenza con blocco
  • Forma costruttiva: Comando rinviato
  • Normative: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli più neutro, con portata di 100A, progettato per l'installazione in impianti elettrici industriali. Dispositivo multifunzione che integra funzioni di arresto d'emergenza e manutenzione, garantendo un controllo affidabile e sicuro del circuito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e guasti. Ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida e sicura della corrente, facilitando operazioni di riparazione e manutenzione in totale sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore generale 3P+N 100A IP65 comando rinviato emergenza