Prodotti /

Cod. Rexel
CX1065727
Cod. Produttore
1065727
Cod. EAN
4055626728780

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 1-4 A
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Canali: 4 uscite
  • Installazione: Guida DIN
  • Funzioni: Reset e blocco elettronico
  • Uscita: Segnale di stato
  • Serie: CBMC E4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore elettrico modulare CBMC E4 con tensione di comando a 24 V DC e corrente nominale di 4 A. Progettato per l’installazione su guida DIN, garantisce un controllo affidabile e preciso in impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta e robusta consente un’integrazione ottimale negli armadi elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di comando e segnalazione, offre prestazioni elevate con un design funzionale e pratico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con uscita di stato, ingresso di reset, blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

corrente nominale

16 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

98 mm

Tensione d'esercizio

30 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

4 A

Tempo di spegnimento

0,01 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,03 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore protezione elettronico 4 canali 24V DC guida DIN