Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276984
Cod. Produttore
276984
Cod. EAN
4015082769840

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione azionamento: 12VDC
  • Contatti principali: 4 normalmente aperti
  • Connessione: raccordo a vite
  • Materiali: resistenti
  • Tipo: interruttore
  • Applicazione: elettrica DC
  • Affidabilità: alta
Interruttore elettromeccanico con quattro contatti principali normalmente aperti, progettato per un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Funziona con tensione in corrente continua a 12V DC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La struttura è studiata per assicurare prestazioni costanti e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi di controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILMP20(12VDC) è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione di azionamento in corrente continua. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione elettrica affidabile grazie al suo raccordo a vite. Con 4 contatti principali normalmente aperti, questo dispositivo è ideale per garantire performance elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Scegli il DILMP20 per la tua prossima applicazione elettrica e goditi la sua efficienza e affidabilità.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore DILMP20 12VDC 4 contatti vite installazioni elettriche