Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187367
Cod. Produttore
187367
Cod. EAN
4015081824250

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Diff. puro 2 poli
  • Corrente: 40A
  • Poli: 2
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Durata: Robusta e affidabile
Interruttore differenziale puro bipolare da 40A progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. La sua configurazione a due poli consente un controllo efficace delle linee elettriche, ideale per applicazioni residenziali e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Il FRCMM-40/2/003-G è un dispositivo di protezione differenziale puro a 2 poli, progettato per gestire correnti fino a 40A. Questo interruttore è ideale per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità elevata, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design intuitivo, il montaggio risulta semplice e veloce, facilitando l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, questo dispositivo è un componente essenziale per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature elettriche.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 40A per impianti elettrici