Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2FZ 1631
Cod. Produttore
FZ 1631
Cod. EAN
8018851051111

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando lento

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI