› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

PRESSACAVO MET PG11

Cod. Rexel TEZCDEG11
Cod. Produttore ZCDEG11
Cod. EAN 3666916099445

Informazioni principali

  • Ingresso cavo: Pg 11
  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: XCKD
  • Corpo associato: ZCD21-ZCD39
  • Tipo prodotto: Pressacavo
  • Categoria accessorio: Connessione
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e pressacavo Pg 11.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Serie

Limit switches XC Standard

PRESSACAVO MET PG11
€ 3,86 x 1 pz.
(pz.)