› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

PRESSACAVO MET PG13,5

Cod. Rexel TEZCDEG13
Cod. Produttore ZCDEG13
Cod. EAN 3666916099438

Informazioni principali

  • Ingresso cavo: Pg 13,5
  • Corpo: Metallo
  • Compatibilità: XCKD
  • Corpo associato: ZCD21-ZCD39
  • Categoria: Accessori connessione
  • Presentazione: Elemento base
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e pressacavo Pg 13,5.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

Limit switches XC Standard

PRESSACAVO MET PG13,5
€ 4,59 x 1 pz.
(pz.)