Descrizione del prodotto
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.