Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96187
Cod. Produttore
GW96187
Cod. EAN
8011564775480

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Compatibilità con accessori Serie 90 AM
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione elettrica
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Maggiore sicurezza nell’impianto

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

1000 V

numero di poli

4

Tipo Lampada

Altro

Numero moduli DIN

3,5

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

90 AM,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 32A 1000V dc - 3,5 MODULI