Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40106
Cod. Produttore
GW40106
Cod. EAN
8011564061576

Informazioni di prodotto

Il centralino da parete 18M IP65 garantisce efficienza e affidabilità per ogni cantiere.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con quadri cablati in fabbrica pronti all’uso
  • Personalizzazione semplice con versioni vuote e configurabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP65 per ambienti difficili
  • Risparmio energetico certificabile con software ENERGY PRO
  • Affidabilità conforme alla normativa EN 61439-4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

410 mm

altezza

285 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

68 ASC,Building

Produttore

CENTRALINO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 18M IP65

€ 85,39 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info