Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ON61FLSCP11BRC
Cod. Produttore
61FLSCP11BRC
Cod. EAN
4549734697170

Informazioni di prodotto

Regol cond 61F-LS,24 Vcc,0..100kohm,undecal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello conduttivo 61F-LS, 24 Vc.c., resist. di funz. 0…100kΩ, montaggio su zoccolo undecal, livello min. e max., uscita relè 5 A

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di ingressi elettrodi

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLE