Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ON61FLSCP08ARA
Cod. Produttore
61FLSCP08ARA
Cod. EAN
4549734726214

Informazioni di prodotto

Interruttore di livello senza galleggiante,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di livello senza galleggiante, plug-in, tipo ad alta funzionalità, sensibilità regolabile, funzionamento avanzato, 8 pin, uscita relè, 100-240 VAC

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Produttore

INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLE