Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND41D1CDN1
Cod. Produttore
D41D1CDN1
Cod. EAN
4549734702935

Informazioni di prodotto

  • Metodo di rilevamento: RFID
  • Alimentazione: 24 VDC
  • Corrente di uscita: 0,25 A max.
  • Grado di protezione: IP65 e IP67
  • Tempo di risposta: 100 ms max.
  • Distanza operativa tipica: 12 mm
  • Certificazioni: EN ISO 14119, EN ISO 13849-1 PL e
  • Serie: D41D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di interblocco senza contatto, alta codifica RFID, PNP, impulso di prova, connettore M8

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,25 A

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

29,5 mm

lunghezza del sensore

47,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 65 °C

Produttore

INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO SENZA C