Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7242
Cod. Produttore
1IC7242
Cod. EAN
8019108010080

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare da esterno IP54
Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1IC7242 è un interruttore da esterno progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti esterni. Dotato di un sistema di spegnimento notturno programmabile, offre un'ottima soluzione per il controllo dell'illuminazione, contribuendo a risparmiare energia e a migliorare la sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni all'aperto. La sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Grazie alla sua forma ergonomica e al design funzionale, il PY1IC7242 si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, assicurando un tocco di modernità e praticità.

tipo di montaggio

Altro

profondità di incasso

45 mm

tensione nominale

230 V

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

550 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

2 ... 200 lx

Produttore

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA ESTERN