Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7042/BS
Cod. Produttore
1IC7042/BS
Cod. EAN
8019108010158

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare a norma ENEL con staffa
Descrizione del produttore: INT.CREP.EST.ENEL B C/STAFFA1IC7042/BS PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001645 - Interruttore crepuscolare per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP54

grado di protezione (IP)

IP54

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Altro

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA ESTERN