Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC22G100
Cod. Produttore
C22G100
Cod. EAN
5027590059299

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Classe di funzionamento: GL/GG
  • Protezione: Interruttore completo
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Corrente alternata
Interruttore automatico C22G100 con dimensioni 22x58 mm, progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature grazie alla classe di funzionamento GL/GG. Supporta una corrente nominale di 100A e una tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 500VAC. Questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e civili, assicurando un intervento preciso e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto EATC22G100 è un interruttore progettato per offrire una protezione completa di linee e apparecchi. Con una corrente nominale di 100A e una tensione di 500VAC, si distingue per la sua affidabilità e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua classe di funzionamento GL/GG assicura un intervento sicuro e tempestivo, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore 100A 500VAC Classe GG protezione linee