Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88909
Cod. Produttore
088909
Cod. EAN
4015080889090

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: 690V
  • Poli: 3
  • Protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Morsetti: a vite

Documentazione tecnica

PKZM0-0,4-T è un dispositivo di protezione per trasformatori, progettato per l’installazione fissa da incasso. Caratterizzato da un collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantisce un’ottima affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Non dispone di protezione integrata contro le dispersioni a terra, ma si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente nei trasformatori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

corrente nominale permanente Iu

0,4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,25 ... 0,4 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6,8 ... 6,8 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico protezione trasformatori 0,4A industriale