Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199177
Cod. Produttore
199177
Cod. EAN
4015081972616

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,1..0,16A
  • Tipo: Interruttore salva motore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000074
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia
  • Codice prodotto: PKZM0-0,16-SPI16
  • Applicazione: Protezione motori
Interruttore termomagnetico PKZM0-0,16-SPI16 con regolazione della corrente da 0,1 a 0,16 A, progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e guasti di fase. Questo dispositivo garantisce un intervento rapido e affidabile grazie alla tecnologia termomagnetica integrata, assicurando la sicurezza e l’efficienza delle installazioni elettriche. Sensibile ai guasti di fase, offre una protezione completa per prevenire danni ai componenti elettrici e migliorare la continuità operativa. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, è un componente essenziale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM0-0,16-SPI16 INT.PR. 0,1..0,16A199177 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

0,16 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,16 ... 0,16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2,5 ... 2,5 A

Serie

Moeller series

Produttore

Salvamotore PKZM0-0,16 SPI16 0,1-0,16A protezione motore industriale