Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM138517
Cod. Produttore
138517
Cod. EAN
4015081352968

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8-32A
  • Tipo: Interruttore salva motore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000074
  • Modello: PKE65/XTUW-32
  • Funzione: Protezione motori
  • Completo: Sì
  • Produttore: Eaton Industries
PKE65/XTUW-32 è un dispositivo elettronico per la protezione elettrica con intervento elettronico, progettato per operare in un intervallo di corrente da 8 a 32 ampere. Questo prodotto non dispone di protezione da sovraccarico termico né è sensibile ai guasti di fase, garantendo una gestione affidabile delle condizioni elettriche senza interventi indesiderati. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, offre una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKE65/XTUW-32 PKE COMPLETO 8-32A138517 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

55 mm

altezza

162 mm

profondità

187 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

496 ... 496 A

Serie

Moeller series

Produttore

PKE65/XTUW-32 Interruttore Salva Motore 8-32A Industriale Germania