Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM138516
Cod. Produttore
138516
Cod. EAN
4015081352951

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16-65A
  • Tipo: Interruttore salva motore
  • Classe ETIM: EC000074
  • Serie: Moeller series
  • Completo: Sì
  • Applicazione: Protezione motore
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese di origine: Italia
PKE65/XTU-65 è un interruttore elettronico completo progettato per la protezione elettrica con un intervallo di corrente da 16 a 65 ampere. Questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi termici, garantendo sicurezza e durata agli impianti elettrici. La tecnologia elettronica avanzata consente un intervento preciso e tempestivo, migliorando la stabilità del sistema e la prevenzione dei guasti. Ideale per applicazioni industriali e civili, l’interruttore combina efficienza e robustezza in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKE65/XTU-65 PKE COMPLETO 16-65A138516 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

55 mm

altezza

162 mm

profondità

187 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

18,5 KILOWATT

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 65 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1008 ... 1008 A

Serie

Moeller series

Produttore

Salvamotore PKE65/XTU-65 completo 16-65A automazione industriale