Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88911
Cod. Produttore
088911
Cod. EAN
4015080889113

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Sensibilità: mancanza di fase
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Il dispositivo KM88911 è una protezione per trasformatore progettata per l’installazione fissa da incasso, dotata di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale. Questo apparecchio garantisce un’elevata affidabilità nella protezione dei trasformatori, assicurando sicurezza e stabilità nell’impianto elettrico. La sua struttura robusta e la tecnologia di fissaggio a incasso lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20 ... 20 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico protezione trasformatore 1A 3 poli PKZM0 industria