Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281555
Cod. Produttore
281555
Cod. EAN
4015082815554

Informazioni di prodotto

  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tensione nominale: 480 V 60 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Normative: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti fino a 25 kA. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, assicura un montaggio sicuro e affidabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e stabilità, senza protezione integrata contro le dispersioni a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per un utilizzo duraturo in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 25 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 25 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 25A 25kA montaggio fisso