Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111945
Cod. Produttore
111945
Cod. EAN
4015081114931

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200A
  • Corrente di intervento: 125A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Potenza
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

INTAUT 4X200 3 è un apparecchio da incasso progettato per l'installazione fissa, caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e stabile per l'integrazione negli impianti. La sua costruzione assicura una protezione efficace e un montaggio ordinato, ideale per ambienti che richiedono componenti elettrici di alta qualità e durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 200A, 125A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 200A 125A industriale