Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265847
Cod. Produttore
265847
Cod. EAN
4015082658472

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 125A
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore termico: 0.8–1×In regolabile
  • Sganciatore magnetico: 6–10×In regolabile
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 125A e potere di interruzione di 25kA, progettato per installazione fissa da incasso. Il dispositivo presenta un collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è indicato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, assicurando elevata sicurezza senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione efficace e duratura del flusso elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, secondo IEC/EN60947-2, con collegamenti a vite, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, sganciatore termico regolabile​ Ir​ =​ 0.8​ –​ 1​ ×​ In, sganciatore magnetico regolabile Ii = 6 – 10 × In e sganciatore magnetico regolato in modo fisso Ii come limitatore, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, sganciatore di tensione, modulo di comando a distanza, accessori per il montaggio, tecnica di collegamento

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4P 125A 25kA montaggio a vite