Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265819
Cod. Produttore
265819
Cod. EAN
4015082658199

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Tensione: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 100A e potere di interruzione di 50kA, progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per impianti industriali e civili, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 100 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 100A 50kA montaggio fisso