Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111969
Cod. Produttore
111969
Cod. EAN
4015081115174

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Protezione: R630
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso con corrente nominale di 630A, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici principali. Il dispositivo è dotato di raccordo a vite per un collegamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La costruzione a installazione fissa assicura una perfetta integrazione nell'impianto, offrendo una soluzione robusta e duratura per la gestione della corrente elettrica. Questo interruttore è studiato per offrire prestazioni ottimali senza protezione integrata dalle dispersioni a terra, concentrandosi sulla sicurezza e sulla continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 3p, 630A

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

315 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1260 ... 5040 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 630A industriale