Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102684
Cod. Produttore
102684
Cod. EAN
4015081025442

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 100 kA @ 480Y/277 V
  • Potere d'interruzione: 50 kA @ 600Y/347 V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Installazione: Montaggio fisso, vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore sezionatore da incasso con capacità di interruzione di 160A, conforme agli standard UL e CSA con classificazione 100K. Progettato per un collegamento elettrico principale tramite raccordo a vite, garantisce un’installazione fissa affidabile e sicura. L’apparecchio offre una protezione robusta e un’alta qualità costruttiva ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Realizzato per assicurare un funzionamento stabile e duraturo, è la soluzione perfetta per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici ad alta corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, N2, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 160 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 160 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 160A 3 poli montaggio fisso UL/CSA