Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269227
Cod. Produttore
269227
Cod. EAN
4015082692278

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3P
  • Corrente nominale: 200 A
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: NZMN2-A200-NA
  • Classe ETIM: EC000228
Interruttore automatico a 3 poli NZMN2-A200-NA progettato per installazioni a incasso con tecnica a installazione fissa. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Questo dispositivo assicura protezione avanzata nei sistemi elettrici, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e stabilità operativa. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne fanno una soluzione duratura per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMN2-A200-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA)269227 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 3P protezione motori trasformatori