Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
profondità di incasso
25.3 mm
profondità dell'apparecchio
37 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
larghezza dell'apparecchio
22.3 mm
corrente di dimensionamento
16 A
tensione nominale
250 V
senza alogeni
interruttore a tasto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di illuminazione
non fornito
funzione di illuminazione
controllo e orientamento
illuminazione
opzionale
casella di testo/superficie di marcatura
no
colore
alluminio
esecuzione della superficie
brillante
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di comando
bascula/tasto
tipo di circuito
interruttore bipolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te