Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2131731
Cod. Produttore
2131731
Cod. EAN
3838895328049
Descrizione del produttore: L'INTERRUTTORE AUTOMATICO C80 1P 15KA è progettato per garantire una protezione efficace e sicura nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un'azione di intervento rapida e affidabile, in grado di gestire carichi fino a 15KA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua capacità di rilevare e interrompere circuiti in caso di sovraccarico o cortocircuito, l'INTERRUTTORE AUTOMATICO offre una protezione fondamentale per gli impianti elettrici, contribuendo a prevenire danni e garantire la sicurezza degli utenti. Con un'ottima qualità dei materiali, questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C80 1P 15KA