Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2141522
Cod. Produttore
2141522
Cod. EAN
3838895261223

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico C63A 1P 6KA, affidabile e compatto, ideale per protezione circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per facile installazione in quadri standard
  • Materiali di alta qualità per durata e resistenza
  • Configurazione monofase semplice da integrare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione (6KA) per sicurezza garantita
  • Gestione efficiente di carichi fino a 63A
  • Affidabilità per protezione duratura dell’impianto
L'Interruttore Automatico C63A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo interruttore offre una capacità di interruzione di 6KA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'ampiezza di corrente nominale di 63A, è in grado di gestire carichi significativi, assicurando al contempo la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua configurazione monofase lo rende perfetto per circuiti a bassa tensione, mentre il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, l'Interruttore Automatico C63A è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni durature nel tempo. Questo dispositivo è un must-have per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica efficaci e affidabili. Descrizione del produttore: L'Interruttore Automatico C63A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo interruttore offre una capacità di interruzione di 6KA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'ampiezza di corrente nominale di 63A, è in grado di gestire carichi significativi, assicurando al contempo la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua configurazione monofase lo rende perfetto per circuiti a bassa tensione, mentre il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, l'Interruttore Automatico C63A è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni durature nel tempo. Questo dispositivo è un must-have per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica efficaci e affidabili.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C63A 1P 6KA