Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2145521
Cod. Produttore
2145521
Cod. EAN
3838895265962

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C50A 3 poli garantisce sicurezza e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione rapida in spazi ridotti
  • Materiali di alta qualità per affidabilità e durata
  • Facile gestione delle fasi con configurazione a 3 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti fino a 6KA
  • Funzionamento sicuro anche in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP
  • Risparmio energetico derivante da una distribuzione equilibrata dell’energia
L'interruttore automatico da 50A è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Con una capacità di intervento di 6KA, questo dispositivo offre un'eccellente protezione contro le sovracorrenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a 3 poli consente di gestire efficacemente le fasi di alimentazione, assicurando una distribuzione equilibrata dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Questo interruttore automatico rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico da 50A è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Con una capacità di intervento di 6KA, questo dispositivo offre un'eccellente protezione contro le sovracorrenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a 3 poli consente di gestire efficacemente le fasi di alimentazione, assicurando una distribuzione equilibrata dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Questo interruttore automatico rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C50A 3P 6KA