Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2143521
Cod. Produttore
2143521
Cod. EAN
3838895262466

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C50A 2P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione facile in spazi ristretti
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Robustezza dei materiali per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Interruzione rapida dell’alimentazione per maggiore sicurezza
  • Adatto a impianti residenziali e commerciali con risparmio energetico
L'INTERR. AUTOMATICO C50A 2P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Questo interruttore automatico è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, intervenendo in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua capacità di 6KA lo rende adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione ottimale contro eventuali danni elettrici. Con una configurazione a 2 poli, è ideale per circuiti monofase, assicurando un'interruzione rapida e efficace dell'alimentazione. La robustezza dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: L'INTERR. AUTOMATICO C50A 2P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Questo interruttore automatico è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, intervenendo in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua capacità di 6KA lo rende adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione ottimale contro eventuali danni elettrici. Con una configurazione a 2 poli, è ideale per circuiti monofase, assicurando un'interruzione rapida e efficace dell'alimentazione. La robustezza dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e sicurezza.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C50A 2P 6KA