Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2141521
Cod. Produttore
2141521
Cod. EAN
3838895261162

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C50A 1P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Robustezza che assicura durata nel tempo
  • Adatto a molteplici applicazioni residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e ottimale
  • Affidabilità che garantisce continuità e sicurezza dell’impianto
L'interruttore automatico C50A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con un'ampiezza nominale di 50 ampere e una capacità di interruzione di 6 kA, offre un'eccellente affidabilità e sicurezza. Questo interruttore è progettato per operazioni in ambienti residenziali e commerciali, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto consentono un'installazione semplice e veloce in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua elevata qualità, l'interruttore è in grado di resistere a condizioni operative critiche, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Scegliere questo interruttore significa optare per sicurezza e efficienza nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C50A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con un'ampiezza nominale di 50 ampere e una capacità di interruzione di 6 kA, offre un'eccellente affidabilità e sicurezza. Questo interruttore è progettato per operazioni in ambienti residenziali e commerciali, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto consentono un'installazione semplice e veloce in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua elevata qualità, l'interruttore è in grado di resistere a condizioni operative critiche, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. Scegliere questo interruttore significa optare per sicurezza e efficienza nel proprio impianto elettrico.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C50A 1P 6KA