Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2141520
Cod. Produttore
2141520
Cod. EAN
3838895261100

Informazioni di prodotto

L'Interruttore Automatico C40A 1P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con sistemi esistenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità in ambienti variabili
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un funzionamento sicuro e stabile
L'Interruttore Automatico C40A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Con una capacità di corrente di 40A e una potenza di interruzione di 6kA, questo interruttore è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni domestiche e commerciali, offrendo una protezione efficace contro i guasti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata nel tempo. La facilità di installazione e l'ottima compatibilità con i sistemi elettrici esistenti lo rendono una scelta pratica per chi cerca soluzioni sicure e performanti. Descrizione del produttore: L'Interruttore Automatico C40A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Con una capacità di corrente di 40A e una potenza di interruzione di 6kA, questo interruttore è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni domestiche e commerciali, offrendo una protezione efficace contro i guasti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata nel tempo. La facilità di installazione e l'ottima compatibilità con i sistemi elettrici esistenti lo rendono una scelta pratica per chi cerca soluzioni sicure e performanti.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C40A 1P 6KA