Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2146519
Cod. Produttore
2146519
Cod. EAN
3838895267799

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C32A 3P+N 6KA garantisce protezione efficiente e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione 3P+N
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e robustezza
  • Versatilità per diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Elevata sicurezza con capacità di interruzione di 6KA
  • Continuità del servizio elettrico garantita nel tempo
L'interruttore automatico C32A 3P+N 6KA rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 32 ampere, questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di interruzione di 6KA, è in grado di garantire un'elevata sicurezza in caso di guasti elettrici. La configurazione a tre poli più neutro assicura un'installazione versatile e adatta a diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, mantenendo la sua efficienza nel tempo. La robustezza e l'affidabilità di questo interruttore lo rendono un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C32A 3P+N 6KA rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 32 ampere, questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di interruzione di 6KA, è in grado di garantire un'elevata sicurezza in caso di guasti elettrici. La configurazione a tre poli più neutro assicura un'installazione versatile e adatta a diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, mantenendo la sua efficienza nel tempo. La robustezza e l'affidabilità di questo interruttore lo rendono un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico.

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C32A 3P+N 6KA