Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2141519
Cod. Produttore
2141519
Cod. EAN
3838895261049

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico C32A 1P 6KA con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto per facile inserimento in quadri elettrici standard
  • Montaggio veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali robusti per un’installazione duratura e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità elevata con capacità di interruzione 6KA
  • Maggiore sicurezza e risparmio energetico grazie a interventi rapidi
L'interruttore automatico C32A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Progettato per garantire un'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, offre un'affidabilità superiore con una capacità di interruzione di 6KA. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. La sua configurazione monofase lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici domestici, mentre il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore C32A è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo di protezione efficace e sicuro. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C32A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione delle installazioni elettriche. Progettato per garantire un'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, offre un'affidabilità superiore con una capacità di interruzione di 6KA. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. La sua configurazione monofase lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici domestici, mentre il design compatto facilita l'installazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore C32A è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo di protezione efficace e sicuro.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C32A 1P 6KA