Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2145518
Cod. Produttore
2145518
Cod. EAN
3838895265788

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C25A 3P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a tre poli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità per applicazioni residenziali e commerciali
  • Maggiore sicurezza per persone e apparecchiature
L'INTERR. AUTOMATICO C25A 3P 6KA è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo interruttore automatico offre una protezione efficace per le apparecchiature e le persone. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di intervento di 6KA, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a tre poli lo rende versatile e adatto per diverse configurazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INTERR. AUTOMATICO C25A 3P 6KA garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di protezione elettrica affidabile. Descrizione del produttore: L'INTERR. AUTOMATICO C25A 3P 6KA è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo interruttore automatico offre una protezione efficace per le apparecchiature e le persone. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di intervento di 6KA, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a tre poli lo rende versatile e adatto per diverse configurazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INTERR. AUTOMATICO C25A 3P 6KA garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di protezione elettrica affidabile.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C25A 3P 6KA