Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2143518
Cod. Produttore
2143518
Cod. EAN
3838895262268

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C25A 2P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto a due poli
  • Materiali di alta qualità per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti
  • Affidabilità in condizioni operative gravose
  • Risparmio energetico grazie a interventi mirati
L'interruttore automatico C25A 2P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, questo interruttore è dotato di una capacità di intervento di 6KA, che lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design a due poli, offre una soluzione compatta e altamente funzionale per il controllo e la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nell'ambito elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C25A 2P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, questo interruttore è dotato di una capacità di intervento di 6KA, che lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design a due poli, offre una soluzione compatta e altamente funzionale per il controllo e la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nell'ambito elettrico.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C25A 2P 6KA