Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2146517
Cod. Produttore
2146517
Cod. EAN
3838895267676

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico C20A 3P+N 6KA, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione 3P+N
  • Risparmio di tempo con manutenzione semplice e veloce
  • Compatibilità versatile con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità e lunga durata garantite da materiali di alta qualità
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e stabile
L'interruttore automatico C20A 3P+N 6KA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a tre poli più neutro consente un'installazione versatile in diverse configurazioni elettriche. Con una capacità di interruzione di 6KA, l'interruttore è in grado di gestire situazioni di sovraccarico senza compromettere la sicurezza. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questo interruttore è anche conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. La sua facilità di installazione e manutenzione lo rende un'opzione pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C20A 3P+N 6KA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a tre poli più neutro consente un'installazione versatile in diverse configurazioni elettriche. Con una capacità di interruzione di 6KA, l'interruttore è in grado di gestire situazioni di sovraccarico senza compromettere la sicurezza. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questo interruttore è anche conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. La sua facilità di installazione e manutenzione lo rende un'opzione pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C20A 3P+N 6KA