Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2145516
Cod. Produttore
2145516
Cod. EAN
3838895265658

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C16A 3P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN
  • Materiali robusti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Efficienza e sicurezza per impianti trifase industriali e commerciali
L'interruttore automatico C16A 3P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 16 ampere e una protezione da sovraccarico di 6KA, questo interruttore è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua configurazione a tre poli lo rende particolarmente adatto per applicazioni trifase, offrendo una protezione completa in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. È un componente fondamentale per chi desidera un impianto elettrico sicuro e performante. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C16A 3P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 16 ampere e una protezione da sovraccarico di 6KA, questo interruttore è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua configurazione a tre poli lo rende particolarmente adatto per applicazioni trifase, offrendo una protezione completa in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. È un componente fondamentale per chi desidera un impianto elettrico sicuro e performante.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C16A 3P 6KA