Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2131733
Cod. Produttore
2131733
Cod. EAN
3838895328117
Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C125 1P 15KA rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione delle installazioni elettriche. Progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione, questo dispositivo è in grado di gestire correnti fino a 15KA, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta un design robusto e durevole, in grado di resistere a condizioni operative gravose. La semplicità di installazione e il funzionamento intuitivo lo rendono un'opzione perfetta per gli elettricisti e per chiunque desideri ottimizzare la sicurezza della propria rete elettrica. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è progettato per garantire prestazioni elevate nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C125 1P 15KA