Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
IW2141514
Cod. Produttore
2141514
Cod. EAN
3838895260745

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C10A 1P 6KA garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e intuitiva
  • Materiali di alta qualità per durata e performance
  • Configurazione monofase versatile per diversi impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Intervento rapido con capacità di interruzione 6KA
  • Mantenimento della continuità del servizio elettrico
L'interruttore automatico C10A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo interruttore offre un'eccellente capacità di interruzione di 6KA, assicurando un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore C10A è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e performance ottimali. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico C10A 1P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo interruttore offre un'eccellente capacità di interruzione di 6KA, assicurando un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore C10A è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e performance ottimali. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo una scelta pratica per professionisti e hobbisti.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10A 1P 6KA