Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX693T
Cod. Produttore
693T
Cod. EAN
8013406205094

Informazioni di prodotto

Interfaccia per telecamera tipo TVCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per telecamera tipo TVCC da collegare all’unità elettronica 6931, alimentazione dall'unità 6931, può alimentare una telecamera esterna a 12 Vd.c. 150 mA max, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Interfaccia telecamera TVCC alimentazione 12V 150mA montaggio guida DIN 4 moduli